IRT-80+IFC001*2 天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善) 40723419

 

IRT-80+IFC001*2 天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善) 40723419
IRT-80+IFC001*2 天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善) 40723419
IRT-80+IFC001*2 天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善) 40723419
IRT-80+IFC001*2 天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善) 40723419
IRT-80+IFC001*2 天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善) 40723419
IRT-80+IFC001*2 天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善) 40723419

天然木チーク材 ガーデンテーブル&チェアセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード40723419品番IRT-80+IFC001*2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ガーデン用テーブルとチェアのセット。テーブル中央にパラソル用ホール付き。世界3大銘木である「チーク材」を使用。腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。テーブル、チェアどちらも折りたたみ可能。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。

用途組立家具、ガーデニング、ダイニングセット、ガーデンセット、チェアー、ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルセット、ガーデンファニチャーセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアー、キャンプチェア、ガーデンベンチ、ガーデン用品、ガーデン3点セット、ガーデンテーブル3点セット、ガーデンテーブル&チェアー3点セット、椅子、いす、イス、机、デスクとして。庭、ベランダ、テラス、バルコニー、エクステリア、レジャー、アウトドア、レジャー、バーベキューに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)800×800×705、(チェア)470×640×890質量(kg)(テーブル)12.1、(チェア)5.3材質天然木(チーク材)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)1050×800×150、(チェア)1100×470×90直径(Φcm)(パラソルホール)4座面高(cm)(チェア)45セット内容テーブル、チェア2脚

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする