※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD AP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40732675
品番
SCD 026-010-030 AP4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.6
溝長(mm)
15.6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応