イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD AP6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40737627
品番
SCD 008-004-030 AP6
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
4.8
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
3
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応