※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD 010-004-030 AP4 ソリッドドリル SCD AP4 イスカル 40737654 SCD 010-004-030 AP4 ソリッドドリル SCD AP4 イスカル 40737654

ソリッドドリル SCD AP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40737654 品番 SCD 010-004-030 AP4
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)4 全長(mm)46 シャンク径(Φmm)3 材質IC908 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする