※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD AP5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40738652
品番
SCD 079-043-080 AP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.9
溝長(mm)
43
全長(mm)
91.0
シャンク径(Φmm)
8
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応