※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD AP5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40738792
品番
SCD 089-049-100 AP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
103.0
材質
IC908
刃先径(Φmm)
8.9
有効長(mm)
49
表面処理
PVDコーティング
シャンク径(mm)
10