※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD AP5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40738966
品番
SCD 109-056-120 AP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.9
溝長(mm)
56
全長(mm)
118.0
シャンク径(Φmm)
12
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応