※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD 132-060-140 AP5 ソリッドドリル SCD AP5 イスカル 40739063 SCD 132-060-140 AP5 ソリッドドリル SCD AP5 イスカル 40739063

ソリッドドリル SCD AP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40739063 品番SCD 132-060-140 AP5
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)13.2 溝長(mm)60 全長(mm)124.0 シャンク径(Φmm)14 材質IC908 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする