トップ
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(25本)
容量(mL)
2.5
2.5
5
10
20
30
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
40740964
品番
1081
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。
最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
容量(mL)
2.5
タイプ
針無
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器