曜日別特売
57 トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル トップ 40741497

トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル

(1件のレビュー)
内容量1箱(10本)
容量(mL)5
内容量1箱(10本)注文コード40741497品番57
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動

容量(mL)5タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40741515
2021-02-12
用途: 動物への薬品投与
坂本 家畜医院農・林・水産業

トップ企業の製品なので、安心して使用中 とてもよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする