トップ
トップ硝子注射筒 微量用インターチェンジャブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(mL)
0.25
0.25
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
40741619
品番
50
参考基準価格(税別)
¥39,560
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
容量(mL)
0.25
タイプ
セット品
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器