※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
粉末ハイス_HSS-P
呼び寸法
M20×2.5
全長(mm)
105
注文コード
40749764
品番
ZET-B P4 M20×2.5
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び寸法・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20×2.5
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
15
材質
粉末ハイス_HSS-P
表面処理
窒化処理(NI)
用途
チタン合金の加工
全長(mm)
105
ピッチ(mm)
2.5
等級
P4
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETBS020R
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。