※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
6
食付
1.5P
呼び寸法
M6×0.75
注文コード
40803497
品番
N-CT-FC M6 X0.75 1.5P P3
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・呼び寸法
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×0.75
材質
超硬
ねじの種類
M
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
27
規格
JIS
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
5.33
山数
0.75
ねじ長さ(mm)
13
呼び
6
全長L(mm)
62
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TCNR6.0J1
シャンク四角部幅(mm)
4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類