※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-FC M6 X1    3P   P3 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40803506 N-CT-FC M6 X1    3P   P3 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40803506

鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び6 食付3P 呼び寸法M6×1 注文コード40803506 品番N-CT-FC M6 X1 3P P3
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は呼び・食付・呼び寸法など357種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 材質超硬 ねじの種類M 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り|止り 質量(g)25 規格JIS 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)19 呼び6 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付3P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTCNR6.0M3 シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする