※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N+RZ M2X0.4 B G4 スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40821706 N+RZ M2X0.4 B G4 スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40821706

スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2 ねじ径M2 注文コード40821706 品番N+RZ M2X0.4 B G4
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 呼び寸法M2 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードNRZP42.0EB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品:
34846183
2018-01-12
用途:
メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34846104
2016-06-20
用途:
部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする