※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N+RS M1.4X0.3 B G4 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40821961 N+RS M1.4X0.3 B G4 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40821961

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.4 ねじ径M1.4 注文コード40821961 品番N+RS M1.4X0.3 B G4
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M1.4 ピッチ(mm)0.3 材質高速度工具鋼(HSS) 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 呼び寸法M1.4 等級G4 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードNRSP41.4CB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする