※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-RZ M12 X1.25 P G8 ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823991 HP-RZ M12 X1.25 P G8 ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823991

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 材質粉末ハイス(HSS-P) ねじ径M12 注文コード40823991 品番HP-RZ M12 X1.25 P G8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法・材質・ねじ径など144種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 ねじ径M12 ねじの種類M 材質粉末ハイス(HSS-P) ピッチ(mm)1.25 メーカー商品コードHRZ8012NP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40823991 HP-RZ M12 X1.25 P G8 02232554 HP-RZ G8 M12X1.25 (P) ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 7,098 税込7,808 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする