※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-RZ NO 10 -24UNC P G6 ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40827726 HP-RZ NO 10 -24UNC P G6 ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40827726

ハイパフォーマンスロールタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40827726 品番HP-RZ NO 10 -24UNC P G6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(HSS-P) 呼び寸法UNC No.10-24 ねじ径UNC No.10-24 ねじの種類UNC 1インチ当たり山数24 メーカー商品コードHRZ6UNAMP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40827726 HP-RZ NO 10 -24UNC P G6 02231872 HP-RZ G6 10-24UNC (P) ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,098 税込3,408 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする