※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/16
全長L(mm)
54
注文コード
40833046
品番
S-NPT 1/16-27
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/16-27 NPT
ねじ長さ(mm)
17
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
ANSI G
溝数
3
下穴径(Φmm)
6.05
山数
27
呼び
1/16
全長L(mm)
54
ねじの種類
NPT
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
7.770
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
12.00
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SNPT01L
シャンク四角部幅(mm)
6