※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
注文コード
40834482
品番
NT M16 X1.5
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・ねじ径
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
1.5
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NH2016O
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類