※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT M20 X2 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40834543 NT M20 X2 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40834543

ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20 ねじ径M20 注文コード40834543 品番NT M20 X2
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など112種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ(mm)2 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 呼び寸法M20 ねじ径M20 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードNH2020Q
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする