曜日別特売
MHF2-8D1-M9N-X63 MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMC 40846252

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し仕様(-X63) フッ素グリースオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード40846252品番MHF2-8D1-M9N-X63
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16仕様(-X63) フッ素グリースボディオプション(-) 軸方向配管形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする