※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UEXL 25R-20 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888705 UEXL 25R-20 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888705

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様快削エンドミルロングUEXL25R-20 トラスコ品番429-5951 注文コード40888705 品番UEXL 25R-20
参考基準価格(税別)¥39,510 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・トラスコ品番など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様快削エンドミルロングUEXL25R-20 トラスコ品番429-5951 材質 形状【加工】平面、側面、溝 区分【仕上】荒加工、仕上げ加工 被削材一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金展伸材、グラファイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする