RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40891708
品番
541-5182
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.2
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.34
音圧レベル(dB)
27.2
取付角寸法(mm)
60×60
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
50
終結タイプ
リードワイヤ