※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMST0009-TH エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901192 EMST0009-TH エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901192

エポックマイクロスターター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40901192 品番 EMST0009-TH
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ドリル径(Φmm)0.09 溝長(mm)0.09 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする