RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの コネクタ専用工具
RS Pro ノーメックス(R) 断熱シート, 304mm x 200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
40914257
品番
775-7469
販売価格(税込)
¥12,452
販売価格(税別)
¥
11,320
バスケットに入れる
仕様
密度 = 0.96g/cm(R)
混合パック(< 775-7472') 775-7472 の内容: 3 x 0.13 mmシート、3 x 0.25 mmシート、3 x 0.51 mmシート. Nomex(R) タイプ410紙. Nomexアラミド紙テープ410、圧延絶縁紙. 高い絶縁耐性、機械強度、柔軟性、弾性 一般的な電気機器用途での幅広い使用実績 難燃性 高耐薬品性及び耐溶剤性 密度: 0.8 g/cc 熱伝導性: 0.1/0.16 W/m ;K シートサイズ: 304 x 200 mm
材質
Nomex ファイバー製
厚さ(mm)
0.25
寸法(mm)
304×200
常用温度(℃)
300
密度(g/cm
3
)
0.96
熱伝導率(W/mk)
0.139
RoHS指令(10物質対応)
対応