曜日別特売
904-6128 RS Pro 太陽電池, 5W RS PRO 40930786

RS Pro 太陽電池, 5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40930786品番904-6128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
定格電力 = 5W
開回路電圧 = 22V
バッテリーバンク容量 = 35Ah
ピーク電力 = 30W
タイプ = 多結晶
効率 = 17%
寸法 = 306 x 218 x 25mm
奥行き = 25mm
長さ = 306mm
最高温度 = +85℃
最低温度 = -40℃
幅 = 218mm
端子コンタクトタイプ = リング
使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする