STマイクロ, リセットIC, 5-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40934189 品番STM6322SWY6F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
管理数 = 1
出力ドライバ = アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュ-プル
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 5
手動リセット = あり
最大リセットアクティブ時間 = 280ms
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ = 1.15mm
最大モニター電圧 = 3V
監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする