TE Connectivity ポリアルケン線 難燃 100m,AWG 22

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40951488 品番44A1111-22-9-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
断面積 = 0.32 mm2
シース色 = 白
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22
断熱材 = ポリアルケン
耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体
コアストランド = 19 / 0.25 mm
最小使用温度 = -65℃
最大使用温度 = +150℃
使用温度範囲 = -65 → +150 ℃
長さ = 100m
外径 = 2.13mm
許容電圧 = 600 V
燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性
シールドタイプ = 錫めっき銅 編組
国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 442. タイプ442のワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする