ワゴジャパン
Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40959398
品番
2000-1407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.14~1(1.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
端子間ピッチ(mm)
3.5
仕様
4線用
色
グリーンイエロー
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
13.5(18)
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力数
2対2
定格電流(UL)(A)
10