仕様
トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 7 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小DC電流ゲイン = 1000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V
最大コレクタカットオフ電流 = 2μA
動作温度 Max = +150 ℃
NPNダーリントントランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応