仕様
ロジックファミリー = VHC
ロジック機能 = バッファー
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
入力タイプ = シングルエンド
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応