Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 15 A, 3-Pin TO-220SIS シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40985149 品番GT15J341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
最大連続コレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V
最大パワー消費 = 30 W
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 100kHz
トランジスタ構成 = シングル
長さ = 10mm
幅 = 4.5mm
高さ = 15mm
寸法 = 10 x 4.5 x 15mm
動作温度 Max = +150 ℃
IGBTディスクリート、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする