DLS-2-B B/S50mm ドリームレバー 間仕切錠 ノーブランド 40986556

DLS-2-B B/S50mm ドリームレバー 間仕切錠 ノーブランド 40986556 DLS-2-B B/S50mm ドリームレバー 間仕切錠 ノーブランド 40986556 DLS-2-B B/S50mm ドリームレバー 間仕切錠 ノーブランド 40986556 DLS-2-B B/S50mm ドリームレバー 間仕切錠 ノーブランド 40986556

ドリームレバー 間仕切錠

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40986556 品番DLS-2-B B/S50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト バックセット(mm)50 仕上ブロンズ 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30〜38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40986522
2021-04-24
用途:
トイレのドアノブの変換
その他業種

お値段からすると、金属としての質感が重厚でとても満足です。鍵を閉める小さなレバーは、カタカタと遊びがあるので少し頼りなく感じますが、鍵としてはちゃんと機能していますので安心です。

対象商品:
40986556
2020-09-26
用途:
トイレのドアレバー交換時
医療・福祉・介護関連業

25年以上前に建てた家のトイレドアレバーが壊れて困ってました。ホームセンターを探しても同様な商品が見当たらす、諦めていたのですが、こちらは探してた物に良く似ていて駄目でも仕方いないと思いながら、購入してみたら、ぴったりでした。カギが掛かるようになり、来客時でも、ゆっくりトイレが使える様になりました。対応もスムーズで助かりました。

対象商品:
40986556
2020-11-19
用途:
トイレのドアハンドル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

前に取りついていたハンドルと同じ寸法で簡単に取り付けできました。
シンプルな形状と質感で満足です。

対象商品:
40986556
2017-09-27
用途:
取り換え
建設業・工事業

見栄えも良く、手触りもいいです。
作動もしっかりしており、満足してます。

取り付けも簡単でした。

対象商品:
40986531
2015-02-11
用途:
アパートを経営してまして、古くなったのを随時交換してます

清潔感に溢れ、スマートなイメージで非常に良いです

対象商品:
40986556
2018-08-05
用途:
トイレのドアの取り換え用

取り換え前に付いていたのが、ドアに3ケ所の穴を開け、真ん中に本体、上下に取り付けビスを通す為の穴がありました。この商品は真ん中の穴だけがあればよくて、本体の固定はネジでドアの板にします。そこで既に開いている上下の穴を適当な木切れ(菜箸を切って使用)で塞いでおき、そこにネジでとめました。取り換えの場合は注意してください。

対象商品:
40986556
2014-10-20
用途:
ドアーの補修部品にします
農・林・水産業

思ったより丈夫に出来ていて使いやすいです。

対象商品:
40986531
2015-11-09
用途:
ドアに使用
建設業・工事業

擦り傷が有りすぎる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする