VLW-1-A B/S50mm ヴィレバー 空錠 ノーブランド 40986662

VLW-1-A B/S50mm ヴィレバー 空錠 ノーブランド 40986662 VLW-1-A B/S50mm ヴィレバー 空錠 ノーブランド 40986662 VLW-1-A B/S50mm ヴィレバー 空錠 ノーブランド 40986662 VLW-1-A B/S50mm ヴィレバー 空錠 ノーブランド 40986662

ヴィレバー 空錠

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40986662 品番VLW-1-A B/S50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種類レバーハンドル 仕上アンバー 適合扉厚(mm)29〜37 バックセット50mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40986626
2021-12-12
用途:
ドアノブの取り換え

取り換えようとしたら、ドアに接する円径部が、古いドアノブより小さく、すきまが出来てしまうので、取り換えていない。残念!残念!残念!

返品期日を過ぎており返品もできず。円径部の寸法も商品リストに掲載してほしい。

対象商品:
40986653
2021-05-25
用途:
ドアレバー
その他業種

ドアレバーの調子が悪くなったので交換を考えていたのですが、ノーブランドながらメーカー品の同価格帯製品より重厚な作りのようだったのでコチラを購入。予想通りの質の高さで安心しました。ただ、元レバーは取り付けネジが貫通式だったのですが、コチラのレバーは両側からの木ネジ留め。そのままでは使い物にならないので片側をタップでネジ山を作り強制的に貫通式に改造しました。商品説明にその記載がなかったのでマイナス1。

対象商品:
40986671
2021-01-07
用途:
ドアの鍵の取替え
その他業種

素早い対応ありがとうございました。
寸法どうりでピッタリでした。ありがとうございました。

対象商品:
40986626
2020-06-08
用途:
自宅リフォーム
サービス業

30年使用した室内用握り玉錠がガタガタになったので、レバーで全金属でもっとも安いこの商品を購入
ノーブランドですが国産ブランド品と同等の高質感があり大満足です
取り換えは非常に簡単でした

対象商品:
40986671
2020-02-24
用途:
ドアの開閉(壊れたので)
株式会社コーヨー 様 (サービス業)

取り付けが難しいのかと思いましたが、女性でも簡単にできました。

対象商品:
40986644
2019-08-27
用途:
ドアノブの交換
その他業種

値段もお手頃、扉の色と同色で妻が喜んでいました。
しかし、ベースリングの寸法を測っていなかったため、若干小さく、以前のキズが見えてしまいました。

対象商品:
40986644
2019-04-30
用途:
自宅の部屋扉
MT企画 様

同じようなドアハンドルを使っていたが、ラッチが悪くなり交換に使用。
非常に軽く開閉が出来るようになった。
安くて交換も容易。非常に良い。

対象商品:
40986671
2020-12-02
用途:
部屋の出入り口の取っ手に取り付けています
ホームセンター中山 様

色が安ぽい感じですが 機能がよければよいかな
壊れないか心配です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする