仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 6mA
最大ツェナーインピーダンス = 50Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
長さ = 4.1mm
直径 = 2.6mm
寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm
標準電圧温度係数 = 0.095%/℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応