#6 サンボックス #6 サンコー(三甲) 41001886

サンボックス #6

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は色・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
色
グリーン
注文コード
41001886
品番
#6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,200

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
グリーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×81
内寸(mm)
316×241×75
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
307×232×67
圧縮荷重(kN[kgf])
15.53(1585)
容量(L)
5.5
名入れ
なし
種別
#6
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
1585
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×272×81
適合カード差し
4辺13-S型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×232×67
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー B# 9-3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41001886#60718864120060300BL50320060300BL503 サンボックス #6 サンコー(三甲) 07188641サンボックス #6サンコー(三甲)1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189987
2013-10-28
用途: 工具入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で丈夫です。少々重い工具を入れるために購入しましたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
#6 サンボックス #6 サンコー(三甲) 嵌合商品SNコンテナー B# 9-3 容量5.5L 【通販モノタロウ】