MRHQ10C-180S-M9NVL-M9N MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C) SMC 41001896

※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°オートスイッチ種類チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9Nオートスイッチ追記号チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付注文コード41001896品番MRHQ10C-180S-M9NVL-M9N
参考基準価格(税別)¥71,060販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)4揺動角度(180) 180°リード線(m)チャック開閉用:(L) 3 、揺動検出用:(-) 0.5オートスイッチ種類チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9Nオートスイッチ追記号チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする