DCDCコンバーター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41002561 品番 ED-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]

定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12.8±0.2 質量(g)600 使用温度範囲(℃)0〜40 出力(USB)5V/1000mA、(メモリー)最大5A、(ACCソケット出力)7.5A以下 定格出力電流(A)10 出力電流(A)(最大瞬間)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×51×174 コード長さ(mm)約1450 保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵 ヒューズ容量(A)10(電源スイッチ側) 出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート 入力電圧範囲(V)DC21〜30 高電圧カット(V)30±1 低電圧カット(V)18.5±1 待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41002577
2024-06-20
用途:
積載車両
有限会社 岡田自動車工業 様

ファンの作動音がうるさすぎる。現在買い替えを検討してます。

対象商品:
41002561
2021-01-20
用途:
トラックの24Vを12Vに変換
みどり商事株式会社 様

トラックの24Vを12Vに変換してラジオを取付ました。

対象商品:
41002586
2017-08-02
用途:
大型トラックのナビ用変圧器
株式会社 協和陸運 様

コンパクトでコストパフォーマンスに優れていますね、今回で4個目です

対象商品:
41002577
2017-08-20
用途:
ドライブレコーダー、バックカメラ&モニター、アマチュア無線の安定電源としての使用
運輸・通信業

常時クーリングファンが作動していて耳障り、バッテリーへの負荷も気掛かり、温度センサーなりサーモスタットなり装備してクーリングファンのオン・オフを制御出来ないのは残念、また取り付け金具には錆びも有りメーカーの品質管理にも疑問が残る、所詮中国製と割り切って使うならばコスパは良いと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
41002577
2017-08-17
用途:
トラックの電装
自動車・二輪車・自転車関連業

価格てきにも適当な商品だとおもいます。まだ、装着はしてませんが。

対象商品:
41002586
2014-09-30
用途:
カーオーディオ
自動車・二輪車・自転車関連業

30Aの容量でこのコンパクトボディーは満足していますが、強制冷却用のファンが少し耳障りな気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
41002561
2016-03-25
用途:
積載車

Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする