MRHQ10S-90S-N-M9NL MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S) SMC 41002772

※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°オートスイッチ種類チャック開閉用:(N) オートスイッチなし(磁石内蔵)、揺動検出用:M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41002772品番MRHQ10S-90S-N-M9NL
参考基準価格(税別)¥64,570販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)4揺動角度(90) 90°リード線(m)揺動検出用:(L) 3オートスイッチ種類チャック開閉用:(N) オートスイッチなし(磁石内蔵)、揺動検出用:M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする