TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
極数
12
注文コード
41008143
品番
1-172211-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
標準回路
取付
宙吊り用
極数
12
形状
ストレート
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色
仕様
宙吊り用
種類
角型
寸法A(mm)
32.7
定格電流(A)
Max2
寸法B(mm)
30.9
寸法C(mm)
30
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250/DC350
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41008143
1-172211-2
29052066
1-172211-2
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(4000個)
¥
389,800
税込
¥
428,780
内容量に違いがあります