TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ファストン・ターミナル 250シリーズ 2〜12極コネクタ用リセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41010706
品番
170108-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
バラ状
幅(mm)
(タブ)6.35
厚さ(mm)
(タブ)0.81
全長(mm)
20.5
材質/仕上
黄銅に錫
被覆外径(mm)
3.1-4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
18-14