TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ミニ CT コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
6
注文コード
41012072
品番
292215-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
形状
ストレート
種類
角型
材質
UL94V-0、6/6ナイロン、白色
寸法A(mm)
7.5
寸法D(mm)
15.5
定格電流(A)
Max2
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
11.5
寸法C(mm)
14.9
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁被覆外径(Φmm)
0.85
適合電線範囲 AWG(#)
28〜24
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC50