TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ミニ CT コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
5
注文コード
41012124
品番
353293-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
形状
-
種類
角型
材質
UL94V-0、ガラス入りナイロン、グレー
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
Max2
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
9
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧接(IDC)
動作電圧(V)
-