TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ミニ CT コネクタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15000個)
極数
-
注文コード
41012142
品番
353907-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
形状
ストレート
種類
-
材質/仕上
プレティン燐青銅
型
連鎖状
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
Max2
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
難燃性
-
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
28-24
絶縁被覆外径(Φmm)
0.85〜1.05
適合電線範囲 AWG(#)
28〜24
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC/DC50