TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ミニ CT コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
10
注文コード
41012246
品番
1-353293-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
形状
-
種類
角型
材質
UL94V-0、ガラス入りナイロン、グレー
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
Max2
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
16.5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
-
結線方法
圧接(IDC)
動作電圧(V)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41012246
1-353293-0
29052346
1-353293-0
ミニ CT コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(12000個)
¥
499,800
税込
¥
549,780
内容量に違いがあります