TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ミニ CT コネクタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
14
注文コード
41012343
品番
1-353908-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
極数
14
形状
ストレート
種類
角型
材質
UL94V-0、6/6ナイロン、白色
寸法A(mm)
19.5
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
Max3
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
22.5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁被覆外径(Φmm)
0.85〜1.05
適合電線範囲 AWG(#)
30〜24
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC/DC50