172026-1 マルチブル・インターロック・コネクタ プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ストレート 41015143

172026-1 マルチブル・インターロック・コネクタ プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41015143 172026-1 マルチブル・インターロック・コネクタ プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41015143

マルチブル・インターロック・コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード41015143 品番172026-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
極数5 材質ナイロン樹脂 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)350(DC)、250(AC) 定格電流(A)10 適合プラグ172037-1(垂直)、172040-1(水平) パネルマウント不可 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする