30cm×50m 業務用アルミホイル 大和物産 41017934

業務用アルミホイル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード41017934品番30cm×50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

手に優しい紙刃使用。

幅(cm)30長さ(m)50厚さ(μm)11材質(刃)紙刃アズワン品番65-0488-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: じゃがいもを蒸す際に
川島物産サービス業

イベント時にじゃがいもを蒸す際にアルミホイルで包んで蒸している。

対象商品 : 41017934
2025-05-08
用途: 持ち帰りのパックに敷く
飲食業

慣れればいいのでしょうが今まで使ってなのと切れるとこが違って使いにくい

対象商品 : 41017934
2021-05-21
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

薄くてあまりよくな品物でした*安いので仕方ないとあきらめています*

対象商品 : 41017934
2015-02-28
用途: 料理全般
国原建材

たっぷり容量で使い勝手が良くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする