New Japan Radio 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-220F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41033327 品番NJM7908FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
出力電圧 = -8 V
出力電流 Max = 1.5A
パッケージタイプ = TO-220F
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = -35 V
ピン数 = 3
パワーレーティング = 16W
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
出力数 = 1
極性 = 負
静止電流 = 2.2mA
NJM79xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM79xx ファミリのリニア電圧レギュレータは、幅広い負電圧調整をカバーします。 このシリーズは、-3 → -15 Vの固定出力電圧を備えています。 NJM79シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 動作に外部デバイスは必要ありませんが、外部デバイスと組み合わせて出力電圧及び電流を調整可能にすることもできます。. NJM79xx 固定負出力電圧: -9 V 出力電流: 1.5 A バイポーラテクノロジー: NJR平面エピタキシャルプロセス 良好なリップル除去率 パッケージ外形: TO220F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする